Osłony krawędziowe z blachy stalowej 2000 mm

Nr art.: 928720 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 248 mm
wysokość nad blatem 210 mm
szerokość 2 000 mm
głębokość 120 mm
⌀ otworów w górnej krawędzi zagiętej 6 mm
liczba otworów w górnej krawędzi zagiętej, np. do wkładania wkrętaków 8
materiał blacha stalowa
kolor jasnoszary RAL 7035, lakierowanie proszkowe
Rodzaj produktu Listwy krawędziowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928720 2000
EAN / GTIN 4062406117689

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z czworokątną perforacją □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania haków i uchwytów. Górne zagięcie z 8 wycięciami 6 mm, np. do wkładania wkrętaków.

Pasuje do:

Wszystkie stoły warsztatowe i blaty robocze o odpowiedniej długości.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.