{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 248 mm | |
| Hauteur au-dessus du plan | 210 mm | |
| Largeur | 2 000 mm | |
| Profondeur | 120 mm | |
| ⌀ perforation dans le chanfrein supérieur | 6 mm | |
| Nombre de perforations dans le chanfrein supérieur pour insérer des tournevis, p. ex. | 8 | |
| Matière | Tôle d'acier | |
| Couleur | gris clair RAL 7035, revêtement par poudre | |
| Type de produit | Rebords |
| Référence article | 928720 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117689 | |
| Réf. fabricant | 928720 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |