Wózek widłowy ręczny, nożycowy 1000 kg

Nr art.: 919916 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 1 540 mm
szerokość 540 mm
długość wideł 1 165 mm
szerokość wideł 160 mm
⌀ rolek w widełkach 80×50 mm
zakres podnoszenia 85 mm - 800 mm
⌀ kółek skrętnych 180×50 mm
nośność 1 000 kg
materiał kółek skrętnych poliuretan
materiał rolek w widełkach poliuretan
masa 110 kg
Rodzaj produktu Wózki krzyżakowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919916 1000
EAN / GTIN 4017976068152
Numer producenta 6815

Opis

Wykonanie:

Rama i widły ze sztywnych kształtowników o przekroju zamkniętym.
Bezobsługowe łożyska ręcznej pompy hydraulicznej. Sztywny dyszel z rury stalowej, z łożyskiem oporowym do pchania.

Wykonanie - ilustracja:

zakres podnoszenia 85-800 mm
rolki poliuretanowe ⌀ 80 × 50 mm
koła skrętne z poliuretanu ⌀ 180 × 50 mm

Powłoka lakiernicza:

Żółto-czarna, lakier proszkowy.