Okrawacz do blachy z chwytem teleskopowym i ostrzem V wielk. 8

Nr art.: 839740
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm - 230 mm
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 839740
EAN / GTIN 7290005395857
Numer producenta NG3200

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z tworzywa z chwytem teleskopowym i wymiennym ostrzem V do materiałów o grubości 1-8 mm.

Zastosowanie:

Do obustronnego usuwania zadziorów z blach, materiałów płaskich
lub wąskich poprzeczek w jednym ciągu (2 krawędzie jednocześnie).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne