Bezodrzutowe młotki, trzonek hikorowy 25 mm

Nr art.: 755100 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SUPERCRAFT
⌀ obucha 25 mm
Seria SUPERCRAFT®
długość bijaka z obuchami 105 mm
długość całkowita 305 mm
masa 0,25 kg
zabezpieczenie trzonka obudowy Klin aluminiowy i kołek zabezpieczający
materiał obudowy Rura stalowa
materiał wkładki Nylon, biały, twardy
Materiał trzonka Drewno hikory
powierzchnia Pokryte lakierem proszkowym
bezodrzutowe tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Numer producenta 3366.025

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy z wymiennymi wkładkami obuchowymi z czystego, odpornego na zużycie nylonu. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym kulkomumieszczonym w korpusie.
trzonek hikorowy, gatunek 1a.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Zapasowe wkładki z nylonu, zob. nr 754910.
Trzonki hikorowe zamienne nr 755140.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ obucha (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka