Młotki z wymiennymi obuchami nylonowymi  i stalową częścią środkową 40 mm

Nr art.: 754120 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
198 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 40 mm
długość bijaka z obuchami 105 mm
długość trzonka 320 mm
masa 0,578 kg
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 754120 40
EAN / GTIN 4045197680433

Opis

Wykonanie:

Mocna, metalowa część środkowa, trzonek z drewna hikorowego, z nylonową tuleją ochronną trzonka i klinem pierścieniowym. Odporne na obciążenia dynamiczne i ścieranie wkładki nylonowe są połączone z częścią środkową za pomocą podwójnego mocowania.
część środkowa stalowa.

Zastosowanie:

Do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa dostępna pod nr. 754180 a trzonek zamienny pod nr. 751650.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne