Trzonek hikorowy z tulejką ochronną i klinem pierścieniowym 320 mm

Nr art.: 751650 320
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość trzonka 320 mm
do ⌀ główki 40 mm; 50 mm
osłona trzonka nylon
materiał Drewno hikorowe
Rodzaj produktu Trzonek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 751650 320
EAN / GTIN 4045197379641

Opis

Wykonanie:

Trzonki hikorowe o ergonomicznym kształcie, z nylonową tulejką chroniącą trzonek i klinem pierścieniowym.

Pasuje do:

Młotki ślusarskie GARANT nr 750110 i młotki z wymiennymi obuchami GARANT nr 754120 / 754160.

Pasuje do:

nr 750110 o masie: 500 g
nr 754120 / 754160 z ⌀ głowicy: 40; 50 mm

Wskazówka:

Do art. nr 7501100, wielk. 100 zob. nr 751700, wielk. 260.
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
    długość trzonka (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka