• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione z uchem zabezpieczającym 250 mm

Nr art.: 706020 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Cobra
długość całkowita 250 mm
Średnica mocowania sześciokąta 46 mm
rozstaw do rur 2 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 25
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 706020 250
EAN / GTIN 4003773080152
Numer producenta 87 02 250 T

Opis

Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespawane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.

Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

Wskazówka:

Pozostałe wykonania i wielkości dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne