Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, chromowane z nasadkami uchwytu 250 mm

Nr art.: 705950 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Cobra
długość całkowita 250 mm
powierzchnia chromowane
Średnica mocowania sześciokąta 46 mm
rozstaw do rur 2 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 25
norma DIN ISO 8976
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
szybkie przestawianie nie
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Numer producenta 87 05 250

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.
Z możliwością precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia.

Norma:

DIN ISO 8976.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Wyp. dodatkowe:

Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne