Szczypce do instalacji wodnych Alligator®, chrom., z nakładkami uchwytów 175 mm

Nr art.: 705700 175
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Alligator
długość całkowita 175 mm
powierzchnia chromowane
Średnica mocowania sześciokąta 36 mm
rozstaw do rur 1,1/2 cal
norma DIN ISO 8976
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 705700 175
EAN / GTIN 4003773060130
Numer producenta 88 05 180

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatrzaskowe.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.