Wkrętak 6-kątny, z uchwytem poprzecznym 2 mm

Nr art.: 627702 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 146 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
materiał Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu Haptoprene
powierzchnia niklowany; chromowana
końcówka sferyczna nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627702 2
EAN / GTIN 4067263013112

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana. Wielk. 4–10 z boczną końcówką do wspomagania.
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
    6-kątny (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka