Ściernice do przecinania, wersja wysokowydajna BARDZO WĄSKIE, INOX 125 mm

Nr art.: 563272 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    13,69  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    11,45  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
27 563 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A60R-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu proste
⌀ tarczy 125 mm
grubość tarczy 1 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 3 mm - 5 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 563272 125
EAN / GTIN 4045197967459

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Typ specjalny do INOX.
Nowa, wysokowydajna wersja, wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. Zwiększona wydajność cięcia dzięki surowym powierzchniom bocznym, niesamowita wytrzymałość, polepszone zachowanie przy nacięciu.
Mała grubość tarczy umożliwia szybkie rozdzielanie bez wielkiego wysiłku i z dużą oszczędnością czasu. Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów.

Specyfikacja:

A60R-BF.