Uchwyty szybkowymienne do pilników iglaków 2

Nr art.: 519700 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zaciskania 2,2 mm - 4,5 mm
długość całkowita 95 mm
pasują do pilników o długości 140 mm - 200 mm
Rodzaj produktu Blankiet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Numer producenta YT1000

Opis

Wykonanie:

Uchwyt szybkowymienny, dostosowany do wszystkich wielkości dłoni. Duża siła mocowania, łatwe wkładanie i wyjmowanie narzędzia.