Precyzyjne mikrometry zegarowe 0-25 mm

Nr art.: 424800 0-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,25 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 190,42 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
zakres pomiaru czujnika zegarowego precyzyjnego ±0,05 mm
wartość działki elementarnej śruby mikrometrycznej 0,01 mm
wartość działki elementarnej czujnika zegarowego precyzyjnego 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 7,5 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikromierz czujnikowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 424800 0-25
EAN / GTIN 4059192004675
Numer producenta 4154000

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono pomiarowe ze stali nierdzewnej, hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Elementy obsługi i skali chromowane na matowo. Kabłąk z izolacją termiczną. Stały nacisk pomiarowy.Ruchomy trzpień współpracujący, z możliwością cofania. Przeznaczone zwłaszcza do dokładnych pomiarów seryjnych.

Klasa dokładności:

Czujnik DIN 863 - śruba mikrometryczna 2 µm. 

W dostawie:

Czujnik zegarowy Millimess nr 434674, wielk. 50/1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne