{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 100 mm - 150 mm | |
zakres pomiaru czujnika zegarowego precyzyjnego | ±0,05 mm | |
wartość działki elementarnej śruby mikrometrycznej | 0,01 mm | |
wartość działki elementarnej czujnika zegarowego precyzyjnego | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ wrzeciona | 7,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikromierz czujnikowy |
Numer artykułu | 424800 100-150 | |
EAN / GTIN | 2050001036667 | |
Numer producenta | 4154003 |