Zestawy cyfrowych mikrometrów zewnętrznych, IP65, z wyjściem danych 0-50 mm

Nr art.: 421555 0-50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,25 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 242,88 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 50 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
Technika pomiarowa cyfrowy
liczba śrub mikrometrycznych 2
liczba wzorców nastawczych 1
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Mikrometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421555 0-50
EAN / GTIN 4946368673226
Numer producenta 293-966-30

Opis

Wykonanie:

Jak mikrometry zewnętrzne nr 421525.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wzorce nastawcze i skrzynka.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne