Głębokościomierz cyfrowy do rowków 100 mm

Nr art.: 418755 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 46,39 PLN /szt.
  • 83,44 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 100 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
⌀ talerzyka końcówki 10 mm
⌀ drążka 4 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
przekrój szyny pomiarowej 23,5 × 9 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 LR44
Rodzaj produktu Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890

Opis

Wykonanie:

Głębokościomierze cyfrowe do pomiarów rowków, podcięć, wycięć, odsadzeń i otworów. Konstrukcja o zmniejszonej masie, dzięki zastosowaniu profili aluminiowych wzmocnionych stalą, o powierzchni pokrytej tlenkami. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe zapewnia położona wewnątrz, podwójna prowadnica pryzmowa. W trzpień pomiarowy można wkręcać różne końcówki pomiarowe (M2,5).
Kształtownik aluminiowy wzmocniony stalą, powierzchnia z powłoką tlenkową. Podwójna prowadnica pryzmatyczna. Wymienne końcówki pomiarowe (M2,5).

Zastosowanie:

Pomiar podcięć, rowków, otworów i odsadzeń.

W dostawie:

Końcówka pomiarowa ze stalową kulką, końcówka talerzykowa nr 434900 wielk. 11 m, mostki pomiarowe 150 mm i 350 mm, bateria nr 081560 wielk. LR44.

Wyp. dodatkowe:

Mostki pomiarowe nr 418757 wielk. 550, wielk. 750 oraz wielk. 900.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne
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
    zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka