{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 950 mm | |
przełączalny odczyt | mm/cale | |
granica błędu | 0,06 mm | |
⌀ talerzyka końcówki | 20 mm | |
⌀ drążka | 6 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
przekrój szyny pomiarowej | 23,5 × 9 mm | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 LR44 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierz cyfrowy do rowków |
Numer artykułu | 418755 950 | |
EAN / GTIN | 4045197640901 | |
Numer producenta | 418755 950 |