Naczynie zaciskowe pojedyncze 120I

Nr art.: 360026 120I
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
Seria ZeroClamp
siła mocowania 25 kN
⌀ gniazda mocującego d 120 mm
⌀ podwozia 140 mm
z otworem w uchwycie tak
wysokość H 44 mm
Rodzaj produktu Gniazdo mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 360026 120I
EAN / GTIN 4045197812384

Opis

Wykonanie:

Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

W dostawie:

1 x naczynie zaciskowe z podstawą, 1 x złączka wtykowa, 3 x łapa zaciskowa

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "ZeroClamp" Zobacz wszystkie