Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym 48

Nr art.: 232255 48
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Wersja: 8×D
  • chwyt: ISO 9766
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja 8×D
chwyt ISO 9766
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Długość użyteczna L1 422,3 mm
⌀ chwytu Ds 40 mm
Długość chwytu Ls 70 mm
śruby mocujące 232990 TX20
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232255 48
EAN / GTIN 4045197592545

Opis

Wykonanie:

Do otworów o dokładności do IT10.
Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
rowki proste.

Wskazówka:

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości vc o 10%.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka