Nauszniki kapsułowe Peltor™, seria X X1

Nr art.: 097755 X1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™, seria X
oznaczenie producenta X1
wartość SNR (stopnień tłumienia) 27 dB(A)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Numer producenta 7000103987

Opis

Esecuzione:

Le cuffie antirumore 3M™ Peltor™ della serie X garantiscono una protezione sicura contro il rumore, senza trascurare ergonomia, estetica, design moderno e lunga durata. Nonostante la struttura sottile, queste cuffie antirumore offrono il massimo potere isolante. Le coppe leggere a doppio guscio garantiscono anche un comfort elevato.
Coppe sottili dal peso ridotto. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Nota:

Set per igiene per serie X al n. art. 097764.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Modello Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka