Wiertarka BE650

Nr art.: 075070 BE650
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta BE 650
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 650 W
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 1 500 min-1
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1,5 mm - 13 mm
⌀ szyjki mocującej 43 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu 13 mm
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu 30 mm
masa 1,8 kg
długość przewodu 2,5 m
obroty prawe/lewe tak
Rodzaj produktu Wiertarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 075070 BE650
EAN / GTIN 4061792201644
Numer producenta 600741850

Opis

Wykonanie:

Odpowiednia wiertarka do każdej średnicy wiercenia.
Każda wiertarka ma optymalny zakres prędkości dla określonej średnicy wiercenia, a także posiada wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do bitów wkrętarskich, których można używać nawet bez uchwytu wiertarskiego.
Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus zapewnia dokładne rezultaty wiercenia dzięki automatycznemu zaciskaniu podczas wiercenia.
  • Niewielka, poręczna wiertarka.
  • Elektronika Vario (V) do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału.
  • Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej
  • Obroty prawe/lewe.
  • Uchwyt z antypoślizgową powierzchnią z okładziną SoftGrip.

W dostawie:

Z uchwytem wiertarskim szybkomocującym Futuro Plus.