• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Tablice S

Nr art.: 955320 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
wysokość 518 mm
szerokość 500 mm
wykonanie ściany perforowanej jednostronne
masa 4 kg
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955320 S
EAN / GTIN 4062406159177

Opis

Wykonanie:

Solidna blacha stalowa o zaginanych krawędziach, otwory □ 9 × 9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych, takich jak np. haki i uchwyty Easyfix.

W dostawie:

W komplecie akcesoria do montażu na ścianie, naklejki.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Możliwe wyposażanie w haki i uchwyty Easyfix oraz w akcesoria do ścianek perforowanych □ 9 × 9 mm co 37 mm z grupy 95.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria