• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Moduł Millimar N 1702 N1702M

Nr art.: 402753 N1702M
Nowy produkt
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
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
Rodzaj produktu Interfejs danych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 402753 N1702M
EAN / GTIN 2050002079519

Opis

Wykonanie:

Moduł do czujników indukcyjnych Millimar N 1702 M-HR
  • Moduły magistrali RS-485 z możliwością swobodnego łączenia
  • Wydajne moduły przyłączeniowe do oceny czujników pomiarowych (indukcyjnych)
  • Wysoka rozdzielczość sygnału pomiarowego, 0,01 µm
  • Synchroniczne pobieranie danych z kilku podłączonych czujników pomiarowych
  • Podłączenie modułów N 1700 do inteligentnego i uniwersalnego oprogramowania analitycznego i konfiguracyjnego Millimar Cockpit odbywa się za pośrednictwem portu USB
  • Podłączenie wszystkich rodzajów czujników pomiarowych o takiej samej kompatybilności przez ten sam moduł
  • Elastyczna i modułowa kombinacja produktów umożliwiających obsługę zadań pomiarowych specyficznych dla klienta
  • Maks. teoretyczna szybkość transmisji danych magistrali wynosi 4189 wartości/s (zależnie od liczby podłączonych kanałów)

Cecha szcz.:

Typ produktu: N 1702 M-HR
Odczyt co µm: 0,01
Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego: ± 200
Wejścia czujników: 2
Kompatybilność: Mahr, Mahr 1340, półmostki Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Konfiguracja: Oprogramowanie Millimar Cockpit
Prędkość transmisji danych: 4189 Hz
Granica błędu: 0,3% (min. 0,04 μm)
Interfejs danych: RS-485
Zasilanie energią: + 5 V z magistrali N 1700
Zużycie prądu: 115 mA
Stopień ochrony IP: IP 42
MIN. temperatura pracy: 10 °C
MAKS. temperatura pracy: 35 °C
Min. temperatura pracy: 0 °C
Temperatura pracy: do 40°C
Współczynnik temperatury: 0,02 µm/°C
Ciężar produktu: 0,27 kg

Zastosowanie:

Inteligentne i elastyczne połączenie modułów pomiarowych i oprogramowania do rozwiązywania indywidualnych zadań pomiarowych.