{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Droga trzpienia X | 140 mm | |
zakres pomiaru Z | 70 mm | |
Odchylenie prowadnicy Z | 1 (ponad 140 mm) µm | |
nacisk pomiarowy | 4 mN - 30 mN | |
Prędkość urządzenia pomiarowego X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Prędkość pozycjonowania w X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
długość dźwigienki | 350 mm | |
rozdzielczość | 19 nm | |
wysokość | 905 mm | |
szerokość | 822 mm | |
głębokość | 572 mm | |
Rodzaj produktu | Stanowisko do pomiaru konturów |
Numer artykułu | 499301 CD140AG11 | |
EAN / GTIN | 2050002079809 |