{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | BE 650 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 650 W | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1 500 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ szyjki mocującej | 43 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu | 30 mm | |
masa | 1,8 kg | |
długość przewodu | 2,5 m | |
obroty prawe/lewe | tak | |
Rodzaj produktu | Wiertarka |
Numer artykułu | 075070 BE650 | |
EAN / GTIN | 4061792201644 | |
Numer producenta | 600741850 |