• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Akumulatorowy zestaw startowy LiHD 4 Ah

Nr art.: 073881 4
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
Liczba dołączonych akumulatorów 3
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 073881 4
EAN / GTIN 4007430334268
Numer producenta 685132000

Opis

Wykonanie:

Zestaw startowy LiHD pasuje do wszystkich urządzeń akumulatorowych Metabo klasy 18 V, oraz do wszystkich urządzeń akumulatorowych działających w oparciu o standard CAS.

Zaleta:

100% kompatybilność baterii – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Z ładowarką ASC 55 i 3× pakiet akumulatorów 4,0 Ah.