• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kombinezon ochronny typ 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS L

Nr art.: 098352 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj Unisex
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor białe
wielkość unisex L
norma EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1
Rodzaj produktu Kombinezon chroniący przed chemikaliami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098352 L
EAN / GTIN 5013756001530
Numer producenta WH15S-00111-04

Opis

Wykonanie:

Kombinezon ochronny AlphaTec® 1500 PLUS. Doskonale przepuszczający powietrze materiał SMS. Doskonała ochrona przed cząstkami stałymi i bariera przed mgłą rozpryskową. Nie zawiera silikonu, co jest istotne w przypadku lakierowania natryskowego.
  • Udowodniona filtracja do 99,9% cząstek > 3 μm.
  • Przepuszcza powietrze i parę wodną („oddycha”) zmniejszając obciążenie wysokimi temperaturami.
  • Optymalne dopasowanie do ciała, większy komfort i większe bezpieczeństwo dla użytkownika.
  • Nie zawiera silikonu, co jest istotne w przypadku lakierowania natryskowego.
  • Właściwości antystatyczne, przetestowane wg EN 1149-5.

Kombinezon ochronny (kategoria PSA III) Typ 5/6.

Zastosowanie:

Rozładowywanie artykułów sypkich, napełnianie/opróżnianie instalacji procesowych, badanie powierzchni, oznaczenie i naprawianie elementów karoserii, montaż i kontrola komponentów, lakierowanie i czyszczenie narzędzi i robotów, czynności pomocnicze i konserwacyjne na liniach produkcyjnych.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2