Czapka ochronna z osłoną zderzeniową MICRO

Nr art.: 097845 MICRO
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor czarny/czerwony
długość daszka 30 mm
wielk. 53 cm - 63 cm
Rodzaj produktu Czapka ochronna z osłoną zderzeniową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097845 MICRO
EAN / GTIN 4062406369880

Opis

Wykonanie:

Przemysłowa czapka ochronna z osłoną zderzeniową wykonana z lekkiego materiału (nylon), który jest przyjemny w noszeniu. Dzięki regulowanej, głębiej umiejscowionej taśmie na karku, pasuje do obwodu głowy od 53 cm do 63 cm. Boczne taśmy odblaskowe umożliwiają łatwą identyfikację również w nocy. Ponadto siatka wentylacyjna zapewnia oddychalność. Jest dostępna w wersjach o różnej długości daszka.

Norma:

EN 812.