HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 4,2 mm

Artikelnummer: GG2685 4,2
Prijs instellen 5 Stuk (32,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Inox
Nominale ⌀ DC 4,2 mm
Coating AlTiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 29,7 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Spaangroeflengte Lc 36 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,06 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Inhoud 5
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2685 4,2
EAN/GTIN 4067263087663

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
80
RVS < 900 N/mm²
M
55
RVS > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Efficiënte boorbewerking speciaal voor gebruik in roestvrij en zuurbestendig staal.
Rechte hoofdsnijkanten met een geoptimaliseerd snijkantontwerp voor verbeterd spaanbreukgedrag. Vergrote spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer.Verhoogde slijtvastheid dankzij verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat en een hittebestendige coating.
Zoals nummer 122685.
Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG 1286. Vorm HB pas verkrijgbaar vanaf ≥ ⌀ 3 mm.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen