VHM-afbramer 90° 6 mm

Artikelnummer: GG1121 6
Prijs instellen 5 Stuk (12,88 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.413 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 4
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Maat S 4,2 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachtvorm HB
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
Schachttolerantie h6
Inhoud 5
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1121 6
EAN/GTIN 4045197736123

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: maat S = ±0,1 mm.
Als nr. 208121.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen