Schroevendraaierassortiment 31

Artikelnummer: 953202 31
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×24

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×24
Breedte 200 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 31
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953202 31
EAN/GTIN 4067263723455

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953202: 1 St.
GARANT schroevendraaier voor Torx® nr. 625025 gr. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 St.
GARANT set sleutels voor binnenzeskantbouten nr. 627132 gr. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 St.
GARANT schroevendraaier voor sleuf nr. 660032 gr. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: Resp. 1 st.
GARANT schroevendraaier voor Phillips nr. 667702 gr. 00; 0; 1; 2: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen