Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex 2500 mm

Artikelnummer: 926081 2500
(231,47 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.500 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Toplaag werkblad kleurloos gelakt
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926081 2500
EAN/GTIN 4062406106294

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.