Gres-tegelboor 10 mm

Artikelnummer: 787035 10
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Maximaal toerental: 200

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 10 mm
Aantal boren 2
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Schacht Cilinderschacht
Bit-zeskantschacht E 6,3
totale lengte 120 mm
Schacht-⌀ 10
Maximaal toerental 200 min-1
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 787035 10
EAN/GTIN 9002741151370
Nummer fabrikant 0000300102100

Omschrijving

Uitvoering:

2-delig. Een boor met diamantgeslepen HM-plaat met een gepatenteerde centreerpunt voor uiterst nauwkeurig aanzetten en exacte gaten zonder uitbreken. Met 10 mm-schacht. Een HM-boor voor toepassing in industriële, professionele boorhouderopname. Met 1/4 inch (E 6,3) 6-kant schacht.

Toepassing:

Voor zeer harde keramiektegels tot Mohs- / hardheidsgraad 9 en voor glas en porselein.

Tip:

Niet geschikt voor het klopboren. Spindeltoerental maximaal 200 omw./min. Koeling niet noodzakelijk.