Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Opzetbek staal, zacht voor bekkensnelwisselsysteem 80 mm

Artikelnummer: 362655 80
  • Materiaal: Staal

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Staal
Bekhoogte h 45 mm
Systeem 3
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362655 80
Nummer fabrikant 3‐080‐ST‐N

Omschrijving

Uitvoering:

SolidCLAMP®. Het innovatieve Click and Go-systeem voor eenvoudig en snel wisselen van bekken op de meest uiteenlopende machineklemmen.
Andere bekbreedtes op aanvraag.

Voordeel:

  • Snel wisselen van de bekken – verhoging van de machinelooptijden dankzij minimale instelkosten.
  • Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid met vrij te kiezen spancontour.
  • Producentonafhankelijk gebruik van de opzetbekken – eenvoudig verwisselen van de bekken van machineklemproducent 1 naar machineklemproducent 2.
  • Geen schroefverbindingen, daardoor geen spaanophopingen.

Functie:

Opzetbekken snel en simpel inklikbaar op de basisbekken. Geen lastig vastschroeven van bekken op de machineklem noodzakelijk.

Materiaal:

Inzetstaal.

T.b.v.:

Basisbekken nr. 362635 gr. 1; 2; 3; 5; 8; 10 en nr. 361132 gr. 100; 125 (systeem 3).