Beschermingsstrips, paar, Click-systeem, gehard staal 125

Artikelnummer: 361950 125
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Dikte l 3 mm
Hoogte h 35 mm
Geschikt voor kleurcode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Producttype Beschermingsstrip

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361950 125
EAN/GTIN 4250364401371
Nummer fabrikant 6921185035042

Omschrijving

Toepassing:

voor het spannen van vlakke werkstukken en vlak langs de rand boren.

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Vastschroeven of klikken op hoge zijde op nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.