Voorzetbek grip 3/5 125

Artikelnummer: 361142 125
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 20 mm
Hoogte h1 15 mm
Hoogte h2 17 mm
Beklengte l 12 mm
Lengte l1 9 mm
Lengte l2 9 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361142 125
EAN/GTIN 4045197809490

Omschrijving

Uitvoering:

Eerste spanniveau met 3 mm hoogte. Tweede spanniveau met 5 mm hoogte.
3 mm oplegvlak.

Voordeel:

Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.