ER-Mini-spantanghouder cilindrisch 11

Artikelnummer: 300685 11
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 11 mm
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 7 mm
Buiten-⌀ D 16 mm
Schacht-⌀ d 16 mm
Schachtlengte L1 150 mm
L2 19 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300685 11
EAN/GTIN 4045197291806

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houders met Weldonschacht inclusief ER-moer.
Doorlopende boring voor inwendige koeling aanwezig.

Toepassing:

voor de spanhouderverlenging in Weldon- of spantanghouders.

Accessoires:

Spansleutels nr. 309740 en nr. 309745.
ER-spantangen nr. 308878309434, reserve-ER-moer nr. 309580309650.

Tip:

Niet geschikt voor krimpprocedures.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen