VHM-frees MTC 1 mm

Artikelnummer: 202392 1
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1 mm
Coating SiTiN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 2,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 5 mm
Vrijloop-⌀ D1 0,95 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,012 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202392 1
EAN/GTIN 4045197538697

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
170
Staal < 55 HRC
H
90
Staal < 60 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale spaanruimtegeometrie en versterkte kern.
MTC-ruwfrees tot 1,5×D in massief materiaal
mogelijk.
Met excentrische achterslijping.
Bouwlengtes overeenkomstig DIN 6527 lang.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen