Magazijnbakken

Artikelnummer: 1783
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Open magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1783
EAN/GTIN 4017976017839
Nummer fabrikant 1783
L-nummer L90080 141

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend van Polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal, en blijft bij een temperatuur tussen-40° en + 100° vormvast. Kleur grijs.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 8
Totale lengte (mm): 350/300
Totale breedte (mm): 210
Totale hoogte (mm): 145