Spiraalboor HSS N 10,3

Artikelnummer: 114150 10,3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,00 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 17,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10,3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 71,6 mm
Spaangroeflengte Lc 87 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 10,3 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114150 10,3
EAN/GTIN 4045197013521

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: Spiraalboor met hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid en precies geslepen punt.
Vanaf ⌀ 2,4 mm stoomontlaten.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Maat 16 − 20: boor met schacht-⌀ 16 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen