Halfgelaatsmasker (element) Serie 6000 M

Artikelnummer: 097235 M
op aanvraag
Op voorraad
701 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Filteraansluiting 3M™ bajonetsysteem
Gewicht 82 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires 3M™ bajonet
Fabrikantnummer 6200M
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097235 M
EAN/GTIN 4046719375929
Nummer fabrikant 7000146847

Omschrijving

Uitvoering:

Halfgelaatsmasker van de serie 6000 met licht en aanpasbaar maskerdeel voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. Het dubbele filtersysteem zorgt voor een gereduceerde ademweerstand, vrij zicht en een goede gewichtsverdeling. Een apart verkrijgbaar, uitgebreid filterprogramma garandeert een veelzijdige toepassing. De filters zijn zeer eenvoudig verwisselbaar dankzij een bajonetkliksysteem. Daarnaast wordt het onderhoudsarme masker gekenmerkt door een hoge efficiëntie en een eenvoudig gebruik. Het masker is leverbaar in twee maten – maat M en maat L.

Norm:

EN 140

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen