Handschoenen, paar HyFlex® 11-920 10

Artikelnummer: 094385 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,24 / paar
  • van 12 paar
    € 6,03 / paar
op aanvraag
Op voorraad
878 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij
  • Breitechnologie: 15G

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 12
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij
Pasvorm zeer goed
EN 388 3131A
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Lengte 246 mm
Kleur blauw
Materiaal coating nitril
Handschoenmaat 10
Gewicht 25 g
Breitechnologie 15G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie zeer goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal Nitril
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094385 10
EAN/GTIN 10076490489387
Nummer fabrikant 11-920 10

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-920. Met Ansell Grip Technology™: Microscopisch kleine kanalen in de nitrillaag voeren olie weg van het contactvlak en garanderen zo een goede grip. Bijzonder geschikt voor metaalproductie, evenals algemeen fabrieks- en machine-onderhoud.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch volgens EN 1149.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.