Paire de gants HyFlex® 11-920 10

Réf.: 094385 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  8.05 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  6.70 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
184 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex
  • Tricot technologique: 15G

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Contenu 12
Propriété des gants Sans silicone; sans latex
Ajustement Excellent
EN 388 3131A
Matériau support Nylon
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Longueur 246 mm
Couleur Bleu
Matériau revêtement Nitrile
Taille des gants 10
Poids 25 g
Tricot technologique 15G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF non
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Bon
Préhension à l'huile Excellent
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Bon
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière Nitril
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094385 10
EAN / GTIN 10076490489387
Réf. fabricant 11-920 10

Description

Exécution:

HyFlex® 11-920. Avec technologie Ansell Grip Technology™: Des rainures microscopiques dans le revêtement nitrile évacuent l'huile de la surface en contact avec les pièces et garantissent une prise sûre. Conviennent notamment à la production des métaux et aux tâches générales de maintenance d'usine et de machines.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatique suivant EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.