Ronde hijsstrop, geel 3000 kg 1 m

Artikelnummer: 086260 1
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Omtreklengte 2 m
Nuttige lengte 1 m
Hijsstropbreedte 54 mm
Draaglast enkel direct WLL 3.000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 2.400 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7° 6.000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 4.200 kg
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 3.000 kg
Producttype Ronde hijsstrop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086260 1
EAN/GTIN 2050001735829
Nummer fabrikant TE030010

Omschrijving

Uitvoering:

extreem sterke ronde hijsstroppen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Tip:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).
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
    Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen