Hoogrendement-snijolie dikvloeibaar, chloorvrij DAR 50 Visco 0,5 l

Artikelnummer: 084220 0,5
(40,40 € / 1 Litre)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitflacon
Inhoud 0,5 l
Kleur bruin
Vlampunt 180 °C
Kinematische viscositeit 174 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Snijolie / slijpolie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084220 0,5
EAN/GTIN 2050000966217
Nummer fabrikant 5908422500

Omschrijving

Uitvoering:

Snijolie voor de meest veeleisende toepassingen. Vermenging met normale minerale snijolie wordt niet aanbevolen (niet met in water oplosbare olie).
Opbrengen met penseel, spuitbus, spuitflacon of smeersysteem.

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.

Toepassing:

Universeel, geschikt voor verspanen (frezen, draaien, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen) en niet-verspanend bewerken. Absoluut noodzakelijk bij het bewerken van moeilijk verspaanbare materialen zoals roest- en hittebestendige staalsoorten, nikkellegeringen, titanium e.d. Ideaal voor zachte metalen.
Dikvloeibaar product op basis van minerale olie, zeer goed geschikt voor draadsnijden, goed hechtvermogen.
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
    Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen