Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Atornillador de impacto 18V, atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 074010 M18FQID

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 074010 M18FQID
EAN / GTIN 4002395277636
Número del fabricante 4933451790
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Llaves de impacto con batería FUEL™ resistentes y potentes con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas para una larga vida útil del motor y elevada eficiencia energética. Carcasa metálica estable y empuñadura central ergonómica con apoyo suave. Indicador del estado de carga de la batería, iluminación por LED de la zona de trabajo. Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones. Sistema electrónico REDLINK PLUS™: gestión exclusiva del rendimiento:
  • Con comunicación del sistema máquina de accionamiento − batería.
  • Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.

DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre 4 marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.
Atornillador de impulsos con batería M18 FUEL™ SURGE™ 1/4 Zoll Hex.
  • Mecanismo de percusión en baño de aceite con tecnología FLUID-DRIVE™ para el trabajo especialmente silencioso y la prolongación de la vida útil.
  • En la 4ª marcha, el aparato reduce automáticamente el número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, p. ej. para tornillos para chapa.

Ventaja:

Atornillador de impulsos con sistema electrónico REDLINK PLUS™.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, 2 baterías de iones de litio, caja HD, clip para cinturón.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.° 073814073816, 073827 y 073840.

Descargas y documentos

Productos adecuados