Haakse schroefadapter OSD2

Artikelnummer: 073920 OSD2
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type OSD2
maximaal draaimoment 40 Nm
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073920 OSD2
EAN/GTIN 4002395369799
Nummer fabrikant 4932352320

Omschrijving

Uitvoering:

Past op alle in de handel verkrijgbare schroef- en boormachines. Tandwieloverbrenging van hoogwaardig staal. Hoekmaat 30 mm. De lagerschaal met vasthoudflens voor ondersteuning van het draaimoment is 360° traploos draaibaar. Magnetische opname, komt overeen met 1/4 inch bit-zeskant.
Hoekschroef-/boorhulpstuk is de ideale oplossing voor alle schroefwerkzaamheden op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen.
1/4 inch magnetische Hex-opname geschikt voor alle standaardbits 25 mm (C 6,3) en kogelopname (E 6,3), met bitvergrendeling.