Inwendige precisie boormaten 100 - 160mm

Artikelnummer: 0728108
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0728108
EAN/GTIN 4029713222154
Nummer fabrikant 0728108
L-nummer L40510 926

Omschrijving

Uitvoering:

  • meetinstrument met 2-punts comparator met splitsonde + meetpen
  • Centreerplaat
  • Montagegat Ø 8 mm
  • Ideaal in combinatie met meetklokken of meetklokken

Omschrijving:

Interne fijnmeter voor grote en diepe boringen. Ontworpen als een 2-punts vergelijkingsmeter door omkeerpuntbepaling, met centreerplaat. De vaste meetpen is gehard, de beweegbare voelpen is hardmetaal getipt. Meetbereik 100-160mm, meetdiepte 234mm, 7 meetpennen, 4 meetschijven. Houder Ø 8mm / h 7, geschikt voor meetklokken of fijne punters. Levering zonder meetklok, in houten kist.

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 100 - 160
  • Meetdiepte mm: 234 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 0,5 µm