Meetklok, ø 58mm, schokbestendig, concentrisch, aflezing 0.01mm, 30mm

Artikelnummer: 0704109
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0704109
EAN/GTIN 4029713220099
Nummer fabrikant 0704109
L-nummer L40510 2486

Omschrijving

Omschrijving:

Meetklok met schokbescherming. Metalen behuizing, meetpen van roestvrij staal. Met verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met concentrische aanwijzers. Meetbereik 30mm, schaalwaarde 0,01mm, 1 omwenteling van de wijzer = 1mm, buitenring Ø 58mm. Individueel verpakt.